ER11 SRK 4X25 Portapinzas Térmico SHRINK con Pinza ER Integral

N.º do artigo: 4510304
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510304
EAN/GTIN 7291075400489
Número do fabricante 4510304
Número L L24120 1485

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 25 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4 mm, Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4 mm
  • Shank Size (SS) ER11

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta