C8 AD HSK A100WHX120 Cono HSK ISO 12164-3 Forma A con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4510256
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510256
EAN/GTIN 7291075331141
Número do fabricante 4510256
Número L L24120 1841

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 80 mm, Voladizo (LPR) 120 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 91 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 80 mm
  • Voladizo (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta