Cortadora de rollos 1,5 mm de carburo para 40Z/44FZ/852

N.º do artigo: 4510202
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
Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510202
EAN/GTIN 4059192025274
Número do fabricante 4510202
Número L L40100 49

Descrição

Ejecución:

  • Para la medición de engranajes y para tareas especiales
  • Rodillo de medición de metal duro
  • Con eje de montaje cilíndrico con anillo elástico para la sujeción en el orificio de montaje del micrómetro o del calibre rápido indicador

Descripción:

  • Filo rodante de metal duro, diámetro de la bola de contacto de medición mm 1,5 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Fresa de metal duro
  • Tipo de inserto de medición: Cortador de rodillo
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm
  • Dimensión H: 6 mm
  • Cota h en mm: 6 mm
  • Dimensión B: 5.00 mm
  • Dimensión b en mm: 5 mm
  • Tolerancia de fabricación +/-: 2 µm
  • Dimensión d en mm: 1.5 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 1.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta