{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 100×70 mm | |
Precisão | 0 | |
Esquadria | 0,007 mm | |
Secção transversal do braço | 20×5 mm | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Esquadro com base |
Número do artigo | 451020 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197443854 | |
Número do fabricante | 451020 100X70 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Esquadro com base inoxidável, precisão 0 100X70
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
83,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 142 peças em stock
24,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 995 peças em stock
17,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
todas as peças | temperado | temperado | |
Precisão | 0 | 1 | 2 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Esquadria | 0,007 mm | 0,015 mm | 0,03 mm |
Secção transversal do braço | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Comprimento do braço | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Tipo de produto | Esquadro com base | Esquadro com base | Esquadro com base |