BT40 ER16X100 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión BT MAS-403 ADB

N.º do artigo: 4510011
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510011
EAN/GTIN 7291075130072
Número do fabricante 4510011
Número L L24120 135

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta