Llave de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 155.7 mm

N.º do artigo: 450NA-3/8X7/16VKH
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 450NA-3/8X7/16VKH
EAN/GTIN 4000896020966
Número do fabricante 450NA-3/8X7/16VKH
Número L L60140 1319

Descrição

Descripción:

  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Posición de la boca: 15°
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada
  • DIN 895
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 38 x 716
  • Dimensiones / longitud: 155.7 mm
  • Peso neto (kg): 0.04 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta