Juego de llaves de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior

N.º do artigo: 450N/10
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 450N/10
EAN/GTIN 4000896020751
Número do fabricante 450N/10
Número L L60140 575

Descrição

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
  • Peso neto (kg): 1.4 kg
  • Número de herramientas: 10

Volumen de suministro:

Llave de dos bocas 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22 ∙ 450N-24X26 ∙ 450N-27X32

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta