Llave de dos bocas ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 8 x 9 ∙ 139 mm

N.º do artigo: 450N-8X9
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 450N-8X9
EAN/GTIN 4000896020744
Número do fabricante 450N-8X9
Número L L60140 242

Descrição

Descripción:

  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: cromada
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 8 x 9 mm
  • Dimensiones / longitud: 139 mm
  • Peso neto (kg): 0.03 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta