Llave de una boca ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 32 ∙ 298 mm

N.º do artigo: 450KV-32
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 450KV-32
EAN/GTIN 4000896231393
Número do fabricante 450KV-32
Número L L60140 5590

Descrição

Descripción:

  • Cabeza delgada
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 32 mm
  • Dimensiones / longitud: 298 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta