C8 ADI 50 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

N.º do artigo: 4509956
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509956
EAN/GTIN 7291075098556
Número do fabricante 4509956
Número L L24230 77

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Voladizo (LPR) 115 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 98 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 163 mm
  • Voladizo (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 80

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta