C6 ADI 40 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

N.º do artigo: 4509952
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509952
EAN/GTIN 7291075098518
Número do fabricante 4509952
Número L L24230 189

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 98 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 138 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta