SC 50T25B Casquillos Reductores para Portaherramientas con Adaptación Intercambiable

N.º do artigo: 4509938
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Reducción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509938
EAN/GTIN 7291075208740
Número do fabricante 4509938
Número L L24230 60

Descrição

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 80 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta