HSK A100WH ASHL 32 1 Adaptadores con Conexión HSK para Herramientas de Mango Cuadrado para Centros de Fresado-Torneado

N.º do artigo: 4509931
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509931
EAN/GTIN 7291075201543
Número do fabricante 4509931
Número L L24230 5

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Voladizo (LPR) 145 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Altura total (OAH) 85 mm
  • Longitud total (OAL) 195 mm
  • Voladizo (LPR) 145 mm
  • Shank Size (SS) 100
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta