C6 ADI 16 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

N.º do artigo: 4509925
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509925
EAN/GTIN 7291075098426
Número do fabricante 4509925
Número L L24230 174

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Voladizo (LPR) 65 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 103 mm
  • Voladizo (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta