C4 ADI 16 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

N.º do artigo: 4509921
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509921
EAN/GTIN 7291075098389
Número do fabricante 4509921
Número L L24230 168

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Voladizo (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta