BT40 FC SEM16X60C Portafresas Arrastre Axial/Longitudinal con Refrigeración Interna y Conexión BT MAS-403 AD Contacto Frontal

N.º do artigo: 4509866
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509866
EAN/GTIN 7291075294262
Número do fabricante 4509866
Número L L24120 2414

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta