BT50 FC EM20X100 Portafresas DIN1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 Forma AD Contacto Frontal

N.º do artigo: 4509851
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509851
EAN/GTIN 7291075172300
Número do fabricante 4509851
Número L L24120 500

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 52 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Longitud total (OAL) 203.3 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 203.3 mm
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta