C6 ASHR 25-45 Portaherramientas con Cono CAMFIX para Herramientas de Mango Cuadrado. Montaje a 45º en Tornos Fresadores

N.º do artigo: 4509728
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509728
EAN/GTIN 7291075344790
Número do fabricante 4509728
Número L L24120 2359

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 102 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Altura total (OAH) 83 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Voladizo (LPR) 102 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta