C8 ASHL 32-1 Portaherramientas con Conexión CAMFIX para Herramientas de Exteriores con Mango Cuadrado

N.º do artigo: 4509717
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509717
EAN/GTIN 7291075272376
Número do fabricante 4509717
Número L L24120 2346

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Voladizo (LPR) 140 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 110 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Ancho funcional (WF) 8 mm
  • Altura total (OAH) 87 mm
  • Longitud total (OAL) 188 mm
  • Voladizo (LPR) 140 mm
  • Shank Size (SS) 80
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta