C8 B4340 130090 Blanks con Mango CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4509633
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 4509633
EAN/GTIN 7291075236286
Número do fabricante 4509633
Número L L24230 19

Descrição

Descripción:

Portaherramientas en bruto, Diámetro del cuerpo (BD) 130 mm, Voladizo (LPR) 90 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 130 mm
  • Voladizo (LPR) 90 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta