CAT50 SEM 1-1/2X4.000 C ISO 3937 Portafresas con orificios para refrigerante y mangos cónicos ADB de Caterpillar

N.º do artigo: 4509522
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 4509522
EAN/GTIN 7291075278767
Número do fabricante 4509522
Número L L24120 2973

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 3.071″ ,Longitud del cuerpo (LB) 4″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/2″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 3.071″
  • Longitud del cuerpo (LB): 4″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.937″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person