CAT50 SEM 3/4X2.000 C Portafresas ISO 3937 con orificios para refrigerante y mangos cónicos ADB de oruga

N.º do artigo: 4509514
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4509514
EAN/GTIN 7291075278682
Número do fabricante 4509514
Número L L24120 2978

Descrição

Descrição:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.772″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.772″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta