CAT40 SEM 1X 2.062 C ISO 3937 Portafresas con orificios para refrigerante y mangos cónicos ADB de Caterpillar

N.º do artigo: 4509512
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 4509512
EAN/GTIN 7291075278668
Número do fabricante 4509512
Número L L24120 2955

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.165″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.062″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.165″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.062″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta