CAB M16 SEM 1/2 C Portafresas Arrastre Axial con Refrigeración Interna y Conexión FLEXFIT

N.º do artigo: 4509438
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509438
EAN/GTIN 7291075259780
Número do fabricante 4509438
Número L L24120 1253

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Voladizo (LPR) 0.929″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.378″
  • Body Diameter_2 (BD_2): 1.142″
  • Longitud del cuerpo (LB): 0.571″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Longitud total (OAL): 2.484″
  • Voladizo (LPR): 0.929″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta