BT50 ODP 16X244 Mango FLEXFIT con Conexión Integral BT MAS-403 Tipo ADB

N.º do artigo: 4509419
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509419
EAN/GTIN 7291075157185
Número do fabricante 4509419
Número L L24120 354

Descrição

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 60 mm, Longitud del cuerpo (LB) 200 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 60 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 200 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG57C0500$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
  • Voladizo (LPR) 244 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta