ER32 SRF 6X50 Portapinzas Térmico SHRINKIN con Sistema de Cambio Rápido CLICKIN

N.º do artigo: 4509181
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509181
EAN/GTIN 7291075143034
Número do fabricante 4509181
Número L L24120 272

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 31 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 32 SRF

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 31 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 27 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 32 SRF

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta