ER32 SRK 6X85 JET2 Portapinzas Térmico Shrink con Tres Conductos Interiores para Alta Presión de Refrigerante y Pinza Integral ER

N.º do artigo: 4509139
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509139
EAN/GTIN 7291075142693
Número do fabricante 4509139
Número L L24120 2171

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta