ST 20X 50 ER16 F Portapinzas ER DIN 6499 con Mango Cilíndrico

N.º do artigo: 4507001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4507001
EAN/GTIN 7291075132830
Número do fabricante 4507001
Número L L24120 1930

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 82.3 mm, Shank Size (SS) 20

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 19 mm
  • Voladizo (LPR) 82.3 mm
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta