ADJ DIN69871 50 D70 Cono DIN 69871 Forma AD con Mango y Base de Alineado FINEFIT para Portaherramientas Especiales

N.º do artigo: 4505986
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505986
EAN/GTIN 7291075202908
Número do fabricante 4505986
Número L L24120 1314

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 35 mm, Voladizo (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 70 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 30.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 35 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Diámetro de la brida (DF) 97.5 mm
  • Longitud total (OAL) 151.75 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Longitud del mango (LS) 101.8 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta