HSK E32 ER16X60 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma E

N.º do artigo: 4505782
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505782
EAN/GTIN 7291075161311
Número do fabricante 4505782
Número L L24120 2861

Descrição

Descrição:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 32

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta