HSK E32 SRK3/8X2.000 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 4505779
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505779
EAN/GTIN 7291075165371
Número do fabricante 4505779
Número L L24120 1050

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 1.677″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.677″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Voladizo (LPR): 2.787″
  • Shank Size (SS): 32

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta