HSK E32 SRK1/4X2.000 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 4505777
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505777
EAN/GTIN 7291075165357
Número do fabricante 4505777
Número L L24120 1040

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 1.406″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/4″ ,Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.406″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/4″
  • Voladizo (LPR): 2.787″
  • Shank Size (SS): 32

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta