ADJ HSK A100 D70 Mango con Alineación de Centros FINEFIT y Base con Conexión HSK DIN 69893 para Portaherramientas Especiales

N.º do artigo: 4505595
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505595
EAN/GTIN 7291075215601
Número do fabricante 4505595
Número L L24120 125

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 35 mm, Voladizo (LPR) 55 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 70 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 26 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 35 mm
  • Longitud total (OAL) 105 mm
  • Voladizo (LPR) 55 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta