ADJ ER32 NOSE Portapinzas con Ajuste Angular y Radial

N.º do artigo: 4505580
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505580
EAN/GTIN 7291075263435
Número do fabricante 4505580
Número L L24120 2792

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Connection Size (CSI) ER32, Voladizo (LPR) 75 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 35 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Voladizo (LPR) 75 mm
  • Longitud del mango (LS) 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta