Juego de bridas dobles 4,75-10mm

N.º do artigo: 4505530
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Bordonera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505530
EAN/GTIN 4017981234016
Número do fabricante 4505530
Número L L60160 3792

Descrição

Descripción:

Para rebordear tuberías de frenos, hidráulicos con espesor de pared de 0,7 a 1,0 mm
Cuerpo de fundición GTW 40, lacado en azul
Con escariador de Ø 4-32 mm y mini-cortatubo de Ø 4-16 mm
En GEDORE i-BOXX® 72 n° 1101 L
Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm

Característica:

  • Rebordeado: métrico
  • Anchura total [mm]: 367 mm
  • Altura total [mm]: 72 mm
  • Longitud total [mm]: 316 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para rebordear según DIN 74234: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta