ST 1/2X6.30 SRK 3/16 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

N.º do artigo: 4505253
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Reducción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505253
EAN/GTIN 7291075200782
Número do fabricante 4505253
Número L L24120 2624

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 0.78″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.188″

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 0.78″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.188″
  • Voladizo (LPR): 6.3″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta