Ejecución:
Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida, 5% aramida, 1% antiestático, sarga, ignífugo, antiestático, 320 g/m²
Bolsillos
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillos laterales cubiertos con botones metálicos ocultos
Bolsillo interior
Acabado
Final de manga ajustable con botones a presión
Bajo ajustable con botones a presión
Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta, Tapa frontal con botones metálicos ocultos
Reflex
Reflectores en hombros, mangas y borde inferior trasero, Cintas reflectantes ignífugas de 20 mm de ancho
Detalles
Cuello alto con cremallera cubierta
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocar el detector de gas/oxímetro/micrófono
Etiquetas de certificación externas
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua
Descripción:
- Chaqueta ignífuga sin forro de calidad 1519, un tejido inherente de clase E3 especialmente diseñado para el trabajo en industrias metalúrgicas que trabajan con hierro fundido
- La chaqueta con visibilidad de 360 grados pero sin certificación hi-vis está diseñada para proteger contra las salpicaduras de metal fundido y el calor radiante
- Detalles reflectantes cosidos y colocados de forma óptima, bolsillo interior, bolsillos insertados y soportes para detector de gas, medidor de oxígeno y micrófono
- Pruebas para lavandería industrial. Certificado según EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Norma:
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- Hi-vis certification not applicable