BT50 SEM 27X61X320C Cono BT MAS-403 ADB con Portafresas Huecas ISO 3937 con Refrigeración Interna

N.º do artigo: 4505148
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505148
EAN/GTIN 7291075264739
Número do fabricante 4505148
Número L L24120 2547

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 61 mm, Longitud del cuerpo (LB) 320 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 61 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 320 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta