BT50 MAXIN 3/4X4.13 Cono BT MAS-403 ADB con Portapinzas de Gran Apriete

N.º do artigo: 4505091
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de gran apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505091
EAN/GTIN 7291075183122
Número do fabricante 4505091
Número L L24120 809

Descrição

Descripción:

Portapinzas de gran apriete ,Diámetro del cuerpo (BD) 2″ ,Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 3/4″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 1/4″
  • Voladizo (LPR): 4.134″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta