ST 16X160 SRK 5 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

N.º do artigo: 4505051
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505051
EAN/GTIN 7291075200614
Número do fabricante 4505051
Número L L24120 2480

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 43.4 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 43.4 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm
  • Voladizo (LPR) 160 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta