SC 40T10A Casquillos Reductores para Portaherramientas con Adaptación Intercambiable

N.º do artigo: 4505032
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
Tipo de produto Reducción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505032
EAN/GTIN 7291075208580
Número do fabricante 4505032
Número L L24230 120

Descrição

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta