PS BT30 45 M12 MAS1B Tirantes BT - MAS

N.º do artigo: 4504988
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
Tipo de produto Tirante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504988
EAN/GTIN 7291075137248
Número do fabricante 4504988
Número L L24000 427

Descrição

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 12.5 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M12, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 12.5 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 45 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 18 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M12
  • Longitud total (OAL) 43 mm
  • Shank Size (SS) 30

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta