HSK A100 MAXIN32X135 Portapinzas de Gran Apriete con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4504926
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Portapinzas de gran apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504926
EAN/GTIN 7291075173772
Número do fabricante 4504926
Número L L24120 1564

Descrição

Descripción:

Portapinzas de gran apriete, Diámetro del cuerpo (BD) 69 mm, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • ámetro del cuerpo (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 32 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 135 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta