SC 32 SEAL 12 Pinzas Estancas para Portapinzas MAXIN de Gran Apriete

N.º do artigo: 4504887
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Reducción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504887
EAN/GTIN 7291075197143
Número do fabricante 4504887
Número L L24120 1528

Descrição

Descripción:

Casquillo, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Longitud total (OAL) 72 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Longitud total (OAL) 72 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta