Cuchilla

N.º do artigo: 4504640
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Rueda de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504640
EAN/GTIN 4017981230216
Número do fabricante 4504640
Número L L60160 2641

Descrição

Descripción:

Disco de corte 20x4,8x5,1 mm

Característica:

  • Ø agujero [mm]: 5,1 mm
  • Anchura del cubo [mm]: 4,8 mm
  • Ø rueda [mm]: 20 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta