HSK A63 SRK 1/4X3.250 Portapinzas Térmico con Conexión HSK DIN69893 Forma A. Sólo para Herramientas de Metal Duro

N.º do artigo: 4504626
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504626
EAN/GTIN 7291075196481
Número do fabricante 4504626
Número L L24120 1863

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 3.098″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/4″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 3.098″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/4″
  • Voladizo (LPR): 4.274″
  • Shank Size (SS): 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta