CAT40 SRK Platos termoretráctiles de 3/16X2.000 con vástagos cónicos AD de forma de oruga, sólo para herramientas de metal duro

N.º do artigo: 4504609
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504609
EAN/GTIN 7291075195828
Número do fabricante 4504609
Número L L24120 1240

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 1.4″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.188″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 1.4″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.188″
  • Voladizo (LPR): 3.38″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta