HSK E50 ODP16X109 Cono HSK DIN69893/E con Conexión Roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 4504520
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504520
EAN/GTIN 7291075183801
Número do fabricante 4504520
Número L L24120 1106

Descrição

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Longitud del cuerpo (LB) 75 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK03C0500$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M16
  • Voladizo (LPR) 109 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta