HSK E50 SRK8X 45 Portapinzas Térmico con Cono HSK DIN69893 Forma E. Sólo para Herramientas de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 4504498
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504498
EAN/GTIN 7291075160956
Número do fabricante 4504498
Número L L24120 1031

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 43 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 43 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Voladizo (LPR) 71 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta