HSK A63 SRK 10X85 Portapinzas Térmico con Conexión HSK DIN69893 Forma A. Sólo para Herramientas de Metal Duro

N.º do artigo: 4504444
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504444
EAN/GTIN 7291075183924
Número do fabricante 4504444
Número L L24120 2667

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 72 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 72 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Voladizo (LPR) 111 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta